Nem visszaküldhető

OBO - Kábelbilincs 14-18mm csavaros feszítőbilincs 1404180 - 1404180

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Feszítőhuzal átmérő - 9-9 mm

  • Kábelátmérő - 14-18 mm

  • Kábelek száma - 1

  • Kivitel - nem szigetelt

  • Anyag - acél

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195125952

Sonepar cikkszám

1404180

Gyártói cikkszám

1404180

Gyártói típuskód

1020 14-18 G

Feszítőhuzal átmérő:

9-9 mm

Kábelátmérő:

14-18 mm

Kábelek száma:

1

Kivitel:

nem szigetelt

Anyag:

acél

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Vezetékrögzítők ; Feszítő bilincs ; Kábelbilincs 14-18mm csavaros feszítőbilincs