OBO - Kábelbilincs 14mm bilincs 2226111 - 2226111
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérőhöz alkalmas - 14-14 mm
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195216490
Sonepar cikkszám
2226111
Gyártói cikkszám
2226111
Gyártói típuskód
2014 40 RW
Átmérőhöz alkalmas:
14-14 mm
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
40 mm
Csőreteszelés:
Nem
Edzett acélszög:
Igen
Szín:
fehér
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2.5 mm
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 14mm bilincs