OBO - Kábelbilincs 14mm horg.acél 1009168 - 1009168
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 14 mm
Átmérő - 14-14 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195007999
Sonepar cikkszám
1009168
Gyártói cikkszám
1009168
Gyártói típuskód
1015 14 G
Névleges átmérő:
14 mm
Átmérő:
14-14 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 14mm horg.acél