OBO - Kábelbilincs 15-20mm Haft-clipsz 2223333 - 2223333
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Szeghossz - 40 mm
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
2223333
Gyártói cikkszám
2223333
Gyártói típuskód
198540
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
40 mm
Edzett acélszög:
Nem
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
2 mm
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; %Kábelbilincs 15-20mm Haft-clipsz