OBO - Kábelbilincs 16-22mm csavaros 2-kábel tartására 1164228 - 1164228
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 16-22 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195068419
Sonepar cikkszám
1164228
Gyártói cikkszám
1164228
Gyártói típuskód
2056N 2 22 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
16-22 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
20
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 16-22mm csavaros 2-kábel tartására