Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Kifutó

OBO - Kábelbilincs 16-22mm csavaros BBS 1158023 - 1158023

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 16-22 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195498377

Sonepar cikkszám

1158023

Gyártói cikkszám

1158023

Gyártói típuskód

2056U M 22 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

16-22 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

20

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 16-22mm csavaros BBS