OBO - Kábelbilincs 16-22mm csavaros BBS 2 kábelhez 1161229 - 1161229
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 16-22 mm
Max. kábelszám - 2
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195065470
Sonepar cikkszám
1161229
Gyártói cikkszám
1161229
Gyártói típuskód
2056 2 22 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
16-22 mm
Max. kábelszám:
2
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
20
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 16-22mm csavaros BBS 2 kábelhez