Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 16-22mm csavaros ellendarab műa 1195220 - 1195220

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 16-22 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 22 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195081494

Sonepar cikkszám

1195220

Gyártói cikkszám

1195220

Gyártói típuskód

2058 22 LGR

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

16-22 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

22 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 16-22mm csavaros ellendarab műa