OBO - Kábelbilincs 16-22mm csavaros kábeltartó ellend 1197223 - 1197223
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 16-22 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 22 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195083238
Sonepar cikkszám
1197223
Gyártói cikkszám
1197223
Gyártói típuskód
2058FW 22 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
16-22 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
22 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 16-22mm csavaros kábeltartó ellend