Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 16-22mm csavaros kábeltartó közdarab 1196227 - 1196227

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettős kád

  • Befogási tartomány - 16-22 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 22 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195082699

Sonepar cikkszám

1196227

Gyártói cikkszám

1196227

Gyártói típuskód

2058 2 22 LGR

Kivitel:

kettős kád

Befogási tartomány:

16-22 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

22 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 16-22mm csavaros kábeltartó közdarab