OBO - Kábelbilincs 16-24mm pattintós 2 kábelhez 2107031 - 2107031
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 16-24 mm
Kábelek/csövek száma - 2
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Anyag - egyéb
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195195672
Sonepar cikkszám
2107031
Gyártói cikkszám
2107031
Gyártói típuskód
3041 2
Átmérő:
16-24 mm
Kábelek/csövek száma:
2
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Anyag:
egyéb
Sorolható:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 16-24mm pattintós 2 kábelhez