Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 16-24mm pattintós nyomókengyel sor 2250241 - 2250241

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 16-24 mm

  • Kábelek/csövek száma - 1

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - szürke

  • Anyag - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195221470

Sonepar cikkszám

2250241

Gyártói cikkszám

2250241

Gyártói típuskód

2037 16-24 LGR

Átmérő:

16-24 mm

Kábelek/csövek száma:

1

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

szürke

Anyag:

poliamid (PA)

Sorolható:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Pattintós bilincs ; Kábelbilincs 16-24mm pattintós nyomókengyel sor