Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 16,5-18mm csavaros talpas 2130181 - 2130181

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 16.5-18 mm

  • Kivitel - zárt

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Kábelek/csövek száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195197171

Sonepar cikkszám

2130181

Gyártói cikkszám

2130181

Gyártói típuskód

2960 18 M6 LGR

Átmérő:

16.5-18 mm

Kivitel:

zárt

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

egyéb

Faltól lévő távolság:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Szín:

szürke

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 16,5-18mm csavaros talpas