MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Kábelbilincs 16mm, L50 szegelheto bilincs 2226227 - 2226227

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Nem

  • Szeghossz - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

2226227

Gyártói cikkszám

2226227

Gyártói típuskód

2016/50

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Nem

Szeghossz:

50 mm

Edzett acélszög:

Nem

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2.5 mm

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; %Kábelbilincs 16mm, L50 szegelheto bilincs