OBO - Kábelbilincs 18mm horg. acél 1009214 - 1009214
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 18 mm
Átmérő - 18-18 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195008231
Sonepar cikkszám
1009214
Gyártói cikkszám
1009214
Gyártói típuskód
1015 18 G
Névleges átmérő:
18 mm
Átmérő:
18-18 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 18mm horg. acél