MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Kábelbilincs 18mm +szeg 2,5x40 2226308 - 2226308

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs 18mm +szeg 2,5x40 2226308

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Igen

  • Szeghossz - 40 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195216797

Sonepar cikkszám

2226308

Gyártói cikkszám

2226308

Gyártói típuskód

2018 40 RW

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Igen

Szeghossz:

40 mm

Edzett acélszög:

Igen

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2.5 mm

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; Kábelbilincs 18mm +szeg 2,5x40