OBO - Kábelbilincs 19×140mm csavaros +tipli vil.szürke 2204827 - 2204827
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - kétoldalas
Anyag - műanyag
Tiplivel - Igen
Hosszúság - 140 mm
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 10
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
2204827
Gyártói cikkszám
2204827
Gyártói típuskód
2034/SD
Kivitel:
kétoldalas
Anyag:
műanyag
Tiplivel:
Igen
Hosszúság:
140 mm
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
10
Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; % Kábelbilincs 19×140mm csavaros +tipli vil.szürke