OBO - Kábelbilincs 20,5-22mm csavaros talpas 2130211 - 2130211
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 20.5-22 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195197232
Sonepar cikkszám
2130211
Gyártói cikkszám
2130211
Gyártói típuskód
2960 22 M6 LGR
Átmérő:
20.5-22 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 20,5-22mm csavaros talpas