Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 20mm horg acél 1003208 - 1003208

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 20 mm

  • Átmérő - 20-20 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195001577

Sonepar cikkszám

1003208

Gyártói cikkszám

1003208

Gyártói típuskód

604 20 G

Névleges átmérő:

20 mm

Átmérő:

20-20 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 20mm horg acél