OBO - Kábelbilincs 20mm horg. acél 1009230 - 1009230
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 20 mm
Átmérő - 20-20 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195008354
Sonepar cikkszám
1009230
Gyártói cikkszám
1009230
Gyártói típuskód
1015 20 G
Névleges átmérő:
20 mm
Átmérő:
20-20 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 20mm horg. acél