MegszűntNem visszaküldhető

OBO - Kábelbilincs 20mm, L40 szegelheto bilincs 2226413 - 2226413

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs 20mm, L40 szegelheto bilincs 2226413

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alak - kerek

  • Duplabilincs - Nem

  • Anyag - műanyag

  • Szeggel - Nem

  • Szeghossz - 50 mm

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

2226413

Gyártói cikkszám

2226413

Gyártói típuskód

2020/40

Alak:

kerek

Duplabilincs:

Nem

Anyag:

műanyag

Szeggel:

Nem

Szeghossz:

50 mm

Edzett acélszög:

Nem

Szín:

fehér

Felület:

kezeletlen

Szögátmérő:

2.5 mm

Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; %Kábelbilincs 20mm, L40 szegelheto bilincs