Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 21mm horg acél 1003216 - 1003216

MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges átmérő - 21 mm

  • Átmérő - 21-21 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - acél

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195001638

Sonepar cikkszám

1003216

Gyártói cikkszám

1003216

Gyártói típuskód

604 21 G

Névleges átmérő:

21 mm

Átmérő:

21-21 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

acél

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Kábelek/csövek száma:

1

Felület:

galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott

Faltól lévő távolság:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Tűzszakaszban alkalmazható:

Nem

Műanyagbevonatú:

Nem

Anyagminőség:

egyéb

Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 21mm horg acél