OBO - Kábelbilincs 21mm horg.acél 1009249 - 1009249
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 21-21 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma - 1
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
1009249
Gyártói cikkszám
1009249
Gyártói típuskód
1015/21
Átmérő:
21-21 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Faltól lévő távolság:
Nem
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; %Kábelbilincs 21mm horg.acél