OBO - Kábelbilincs 22-28mm csavaros BBS 1 kábelhez 1166042 - 1166042
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 22-28 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195069430
Sonepar cikkszám
1166042
Gyártói cikkszám
1166042
Gyártói típuskód
2056N 28 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
22-28 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
25
Csavar felülete:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 22-28mm csavaros BBS 1 kábelhez