Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 22-28mm csavaros BBS 1158031 - 1158031

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 22-28 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195498438

Sonepar cikkszám

1158031

Gyártói cikkszám

1158031

Gyártói típuskód

2056U M 28 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

22-28 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

acél

Halogénmentes:

Nem

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

25

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 22-28mm csavaros BBS