KifutóNem visszaküldhető

OBO - Kábelbilincs 22-28mm csavaros BBS 1180282 - 1180282

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 22-28 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - szögprofil (alak)

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195075615

Sonepar cikkszám

1180282

Gyártói cikkszám

1180282

Gyártói típuskód

2056W 28 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

22-28 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

szögprofil (alak)

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

műanyag

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

25

Betét anyagminősége:

polipropilén (PP)

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 22-28mm csavaros BBS