OBO - Kábelbilincs 22-28mm csavaros BBS 3 kábelhez 1177281 - 1177281
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 22-28 mm
Max. kábelszám - 3
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195074359
Sonepar cikkszám
1177281
Gyártói cikkszám
1177281
Gyártói típuskód
2056U 3 28 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
22-28 mm
Max. kábelszám:
3
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Betét anyaga:
műanyag
Halogénmentes:
Igen
Betét felületvédelme:
tűzihorganyzott
Betét ellendarabbal:
Nem
Csőmérethez (metrikus):
25
Betét anyagminősége:
polipropilén (PP)
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 22-28mm csavaros BBS 3 kábelhez