Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 22-28mm csavaros kábeltartó ellend 1197282 - 1197282

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - ellenvályú

  • Befogási tartomány - 22-28 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 28 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195083290

Sonepar cikkszám

1197282

Gyártói cikkszám

1197282

Gyártói típuskód

2058FW 28 LGR

Kivitel:

ellenvályú

Befogási tartomány:

22-28 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

28 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 22-28mm csavaros kábeltartó ellend