OBO - Kábelbilincs 22-28mm csavaros kábeltartó ellend 1199870 - 1199870
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 22-28 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 28 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195442219
Sonepar cikkszám
1199870
Gyártói cikkszám
1199870
Gyártói típuskód
2058FW M 28 FT
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
22-28 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
28 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 22-28mm csavaros kábeltartó ellend