Nem visszaküldhető

OBO - Kábelbilincs 22-30mm világosszürke 2197812 - 2197812

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 22-30 mm

  • Kivitel - egylebenyes

  • Anyag - műanyag

  • Rögzítés módja - dugós rögzítés

  • Halogénmentes - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195742937

Sonepar cikkszám

2197812

Gyártói cikkszám

2197812

Gyártói típuskód

1974 22-30

Átmérő:

22-30 mm

Kivitel:

egylebenyes

Anyag:

műanyag

Rögzítés módja:

dugós rögzítés

Halogénmentes:

Igen

Szín:

szürke

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Kábelbilincs 22-30mm világosszürke