OBO - Kábelbilincs 24-34mm csavaros 2158345 - 2158345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 34 mm
Átmérő - 24-34 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavarmenetes csatlakozás
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195207313
Sonepar cikkszám
2158345
Gyártói cikkszám
2158345
Gyártói típuskód
3022 LGR
Névleges átmérő:
34 mm
Átmérő:
24-34 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavarmenetes csatlakozás
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 24-34mm csavaros