Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 24-34mm pattintós 2101068 - 2101068

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Átmérő - 24-34 mm

  • Kábelek/csövek száma - 1

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Szín - szürke

  • Anyag - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012195195375

Sonepar cikkszám

2101068

Gyártói cikkszám

2101068

Gyártói típuskód

3052 LGR

Átmérő:

24-34 mm

Kábelek/csövek száma:

1

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Szín:

szürke

Anyag:

egyéb

Sorolható:

Nem

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Pattintós bilincs ; Kábelbilincs 24-34mm pattintós