Nem visszaküldhető

OBO - Kábelbilincs 25-28mm pattintós BBS 2146207 - 2146207

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas csőátmérőhöz - 24.2-28 mm

  • Anyag - műanyag

  • Zárt - Igen

  • Rögzítés módja - csavar-lyuk

  • Anyagminőség - poliamid (PA)

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195595717

Sonepar cikkszám

2146207

Gyártói cikkszám

2146207

Gyártói típuskód

SQ-25 LGR

Alkalmas csőátmérőhöz:

24.2-28 mm

Anyag:

műanyag

Zárt:

Igen

Rögzítés módja:

csavar-lyuk

Anyagminőség:

poliamid (PA)

Felület:

egyéb

Szín:

szürke

Max. csőszám:

1

Betéttel:

Nem

Sorolható:

Igen

Halogénmentes:

Igen

Vezetékrögzítők ; Csőbilincs ; Kábelbilincs 25-28mm pattintós BBS