OBO - Kábelbilincs 28-34mm csavaros 1163345 - 1163345
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - acél
Befogási tartomány - 28-34 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195067634
Sonepar cikkszám
1163345
Gyártói cikkszám
1163345
Gyártói típuskód
2056N 34 FT
Bilincs anyaga:
acél
Befogási tartomány:
28-34 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
acél
Bilincs felülete:
tűzihorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
32
Csavar felülete:
tűzihorganyzott
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 28-34mm csavaros