OBO - Kábelbilincs 28-34mm csavaros BBS 1 kábelhez RM 1166050 - 1166050
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 28-34 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - profilsín
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195069492
Sonepar cikkszám
1166050
Gyártói cikkszám
1166050
Gyártói típuskód
2056N 34 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
28-34 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
profilsín
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
32
Csavar felülete:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 28-34mm csavaros BBS 1 kábelhez RM