Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 28-34mm csavaros BBS 1160346 - 1160346

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 28-34 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195064695

Sonepar cikkszám

1160346

Gyártói cikkszám

1160346

Gyártói típuskód

2056 34 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

28-34 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Igen

Csőmérethez (metrikus):

32

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 28-34mm csavaros BBS