OBO - Kábelbilincs 28-34mm csavaros BBS SN053225 - 1178547
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Bilincs anyaga - rozsdamentes acél
Befogási tartomány - 28-34 mm
Max. kábelszám - 1
Szerelési mód - U-profil
Csavar anyaga - rozsdamentes acél
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195074830
Sonepar cikkszám
SN053225
Gyártói cikkszám
1178547
Gyártói típuskód
2056U 34 VA
Bilincs anyaga:
rozsdamentes acél
Befogási tartomány:
28-34 mm
Max. kábelszám:
1
Szerelési mód:
U-profil
Csavar anyaga:
rozsdamentes acél
Bilincs felülete:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Csőmérethez (metrikus):
32
Csavar felülete:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 28-34mm csavaros BBS