Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 28-34mm csavaros BBS SN165959 - 1186529

OBO
MásolásMásolás
OBO - Kábelbilincs 28-34mm csavaros BBS SN165959

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 28-34 mm

  • Max. kábelszám - 1

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 100 darab

  • Készletezett termék

Vonalkód

4012196849956

Sonepar cikkszám

SN165959

Gyártói cikkszám

1186529

Gyártói típuskód

BS-U1-M-34 FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

28-34 mm

Max. kábelszám:

1

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Betét anyaga:

acél

Halogénmentes:

Igen

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csőmérethez (metrikus):

34

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Kábelbilincs 28-34mm csavaros BBS