Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

OBO - Kábelbilincs 28-34mm csavaros dupla ellendarab műa 1196340 - 1196340

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Kivitel - kettős kád

  • Befogási tartomány - 28-34 mm

  • Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 34 mm

  • Anyag - műanyag

  • Felület - kezeletlen

Csomagolás és feltételek

  • 50 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195082811

Sonepar cikkszám

1196340

Gyártói cikkszám

1196340

Gyártói típuskód

2058 2 34 LGR

Kivitel:

kettős kád

Befogási tartomány:

28-34 mm

Alkalmas max. kábelátmérőhöz:

34 mm

Anyag:

műanyag

Felület:

kezeletlen

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 28-34mm csavaros dupla ellendarab műa