OBO - Kábelbilincs 28-34mm csavaros ellendarab th. acél 1199889 - 1199889
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 28-34 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 34 mm
Anyag - acél
Felület - szalaghorganyzott
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195442271
Sonepar cikkszám
1199889
Gyártói cikkszám
1199889
Gyártói típuskód
2058FW M 34 FT
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
28-34 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
34 mm
Anyag:
acél
Felület:
szalaghorganyzott
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 28-34mm csavaros ellendarab th. acél