OBO - Kábelbilincs 28-34mm csavaros kábeltartó ellend 1197347 - 1197347
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - ellenvályú
Befogási tartomány - 28-34 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz - 34 mm
Anyag - műanyag
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195083351
Sonepar cikkszám
1197347
Gyártói cikkszám
1197347
Gyártói típuskód
2058FW 34 LGR
Kivitel:
ellenvályú
Befogási tartomány:
28-34 mm
Alkalmas max. kábelátmérőhöz:
34 mm
Anyag:
műanyag
Felület:
kezeletlen
Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ellenidom ; Kábelbilincs 28-34mm csavaros kábeltartó ellend