OBO - Kábelbilincs 28mm BBS 1003283 - 1003283
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 28 mm
Átmérő - 28-28 mm
Kivitel - egylebenyes
Anyag - acél
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195001751
Sonepar cikkszám
1003283
Gyártói cikkszám
1003283
Gyártói típuskód
604 28 G
Névleges átmérő:
28 mm
Átmérő:
28-28 mm
Kivitel:
egylebenyes
Anyag:
acél
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
galvanikusan/elektrolitikusan horganyzott
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
egyéb
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 28mm BBS