OBO - Kábelbilincs 2x5 NYM3x1,5 V2A 2204010 - 2204010
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 10
Felület - kezeletlen
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
50 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195210672
Sonepar cikkszám
2204010
Gyártói cikkszám
2204010
Gyártói típuskód
2034 M A2
Anyag:
egyéb
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
10
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; Kábelbilincs 2x5 NYM3x1,5