OBO - Kábelbilincs 2x8 NYM3x1,5 V2A 2204000 - 2204000
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - egyéb
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 16
Felület - kezeletlen
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195036616
Sonepar cikkszám
2204000
Gyártói cikkszám
2204000
Gyártói típuskód
2033 M A2
Anyag:
egyéb
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
16
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Igen
Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; Kábelbilincs 2x8 NYM3x1,5