OBO - Kábelbilincs 2x80x14mm kétoldalas vil.szürke 2205033 - 2205033
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 16
Halogénmentes - Igen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195211334
Sonepar cikkszám
2205033
Gyártói cikkszám
2205033
Gyártói típuskód
2033
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
16
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Funkciótartásra alkalmas:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelrögzítő kengyel ; Kábelbilincs 2x80x14mm kétoldalas vil.szürke