OBO - Kábelbilincs 3,2mm műa 2222035 - 2222035
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges átmérő - 3.2 mm
Átmérő - 3.2-3.2 mm
Kivitel - zárt
Anyag - műanyag
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Csomagolás és feltételek
100 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195214038
Sonepar cikkszám
2222035
Gyártói cikkszám
2222035
Gyártói típuskód
255 3.2 LGR
Névleges átmérő:
3.2 mm
Átmérő:
3.2-3.2 mm
Kivitel:
zárt
Anyag:
műanyag
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Kábelek/csövek száma:
1
Felület:
kezeletlen
Faltól lévő távolság:
Nem
Halogénmentes:
Igen
Tűzszakaszban alkalmazható:
Nem
Szín:
szürke
Műanyagbevonatú:
Nem
Anyagminőség:
poliamid (PA)
Vezetékrögzítők ; Rögzítő bilincs ; Kábelbilincs 3,2mm műa