OBO - Kábelbilincs 3-5mm Haft-clipsz 2223007 - 2223007
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Alak - kerek
Duplabilincs - Nem
Anyag - műanyag
Szeggel - Igen
Szeghossz - 15 mm
Csomagolás és feltételek
250 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
2223007
Gyártói cikkszám
2223007
Gyártói típuskód
1980/15
Alak:
kerek
Duplabilincs:
Nem
Anyag:
műanyag
Szeggel:
Igen
Szeghossz:
15 mm
Edzett acélszög:
Nem
Szín:
szürke
Felület:
kezeletlen
Szögátmérő:
1.5 mm
Vezetékrögzítők ; Szögelhető kábelrögzítő ; %Kábelbilincs 3-5mm Haft-clipsz