OBO - Kábelbilincs 3-7mm pattintós nyomókengyel sor 2250071 - 2250071
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Átmérő - 3-7 mm
Kábelek/csövek száma - 1
Rögzítés módja - csavar-lyuk
Szín - szürke
Anyag - poliamid (PA)
Csomagolás és feltételek
100 darab
Készletezett termék
Vonalkód
4012195221296
Sonepar cikkszám
2250071
Gyártói cikkszám
2250071
Gyártói típuskód
2037 3-7 LGR
Átmérő:
3-7 mm
Kábelek/csövek száma:
1
Rögzítés módja:
csavar-lyuk
Szín:
szürke
Anyag:
poliamid (PA)
Sorolható:
Igen
Halogénmentes:
Igen
Vezetékrögzítők ; Pattintós bilincs ; Kábelbilincs 3-7mm pattintós nyomókengyel sor