Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

OBO - Kábelbilincs 30mm csavaros szalagföldelőhöz BBS 1174053 - 1174053

OBO
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Bilincs anyaga - acél

  • Befogási tartomány - 30-30 mm

  • Max. kábelszám - 0

  • Szerelési mód - profilsín

  • Csavar anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 25 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4012195072492

Sonepar cikkszám

1174053

Gyártói cikkszám

1174053

Gyártói típuskód

2056 BE FT

Bilincs anyaga:

acél

Befogási tartomány:

30-30 mm

Max. kábelszám:

0

Szerelési mód:

profilsín

Csavar anyaga:

acél

Bilincs felülete:

tűzihorganyzott

Halogénmentes:

Nem

Betét felületvédelme:

tűzihorganyzott

Betét ellendarabbal:

Nem

Csavar felülete:

tűzihorganyzott

Vezetékrögzítők ; Kábelbilincs ; Kábelbilincs 30mm csavaros szalagföldelőhöz BBS