OBO - Kábelbilincs 30vez pattintós Grip kengyel 2205238 - 2205238
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Anyag - műanyag
Szín - szürke
Tiplivel - Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma - 30
Felület - kezeletlen
Csomagolás és feltételek
25 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4012195211631
Sonepar cikkszám
2205238
Gyártói cikkszám
2205238
Gyártói típuskód
2031/30
Anyag:
műanyag
Szín:
szürke
Tiplivel:
Nem
NYM 3x1,5 vezetékek száma:
30
Felület:
kezeletlen
Halogénmentes:
Igen
Tűzálló változat:
Nem
Vezetékrögzítők ; Kábelköteg tartó ; %Kábelbilincs 30vez pattintós Grip kengyel